Startseite

NOVALUX SRL - NOX112224.21 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAPP - 112224.21

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX112224.21 DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE CAPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 15.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141330

Artikelnummer

NOX112224.21

Herstellernummer

112224.21

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

18 mm

Breite:

15.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o,SOSPENSIONE con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a,SOSPENSIONE.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie