Startseite

NOVALUX SRL - NOX112217.99 DOMYNOS PS: PCB 4K 48V 6.6W R.300 A90 - 112217.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX112217.99 DOMYNOS PS: PCB 4K 48V 6.6W R.300 A90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 3.3...3.3 W

  • Lichtstrom - 971...971 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Ausstrahlungswinkel - 120...120 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833141231

Artikelnummer

NOX112217.99

Herstellernummer

112217.99

Hersteller

NOX

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

3.3...3.3 W

Lichtstrom:

971...971 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Betriebsspannung:

48...48 V

Form:

rund

Lampenspannung:

48...48 V

Anschlussart:

sonstige

Externes Betriebsgerät erforderlich:

ja

Anzahl der LEDs:

48

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Breite:

8 mm

Durchmesser:

600 mm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

498 mm

Höhe:

2 mm

Flexibel:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

DOMYNOS PS: Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie