NOVALUX SRL - NOX111519.01 SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM - 111519.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833165565
Artikelnummer
NOX111519.01
Herstellernummer
111519.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
2 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
280 mm
Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto. Temperatura di colore selezionabile in fase di installazione.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


