Startseite

NOVALUX SRL - NOX111428.20 RECTA: COPPIA TESTATE CF - 111428.20

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX111428.20 RECTA: COPPIA TESTATE CF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833137944

Artikelnummer

NOX111428.20

Herstellernummer

111428.20

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

35 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

106 mm

Transparent:

nein

RECTA STRIP LED / TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie