NOVALUX SRL - NOX111304.09 ZENIT QDR: 1X5W 230V 3K F50 C90 INOX SPA - 111304.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Einbaudurchmesser - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833136718
Artikelnummer
NOX111304.09
Herstellernummer
111304.09
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Einbaudurchmesser:
85 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...230 V
Fassung:
ohne
Dimmbar:
nein
Justierbar:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
nein
Breite:
95 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:
115 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
359...359 lm
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
95 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Max. Oberflächentemperatur:
65 °C
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


