Startseite

NOVALUX SRL - NOX111202.09 AZIMUT: LED 2X1,5W 230V 3K C90 INOX SPAZ - 111202.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Einbaudurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833136640

Artikelnummer

NOX111202.09

Herstellernummer

111202.09

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Einbaudurchmesser:

60 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Einbauhöhe/-tiefe:

142 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...230 V

Fassung:

ohne

Dimmbar:

nein

Justierbar:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

68 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Überrollbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Höhe/Tiefe:

118 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20...20 lm

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Max. Oberflächentemperatur:

65 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

AZIMUT SINGLE / Apparecchio LED IP67 calpestabile, da incasso a terra, a tensione di rete con emissione radente ad uno o due fasci. Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, calotta superiore in acciaio inox spazzolato. Provvisto di cavo H05RN-F 3X1 mm2 di lunghezza 1m. Viteria inox ed alimentatore elettronico incorporato. Cassaforma da ordinare a parte. Resistenza al carico statico (per installazione su pavimentazione) pari a 2.000kg. Temperatura di contatto <65°C.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie