NOVALUX SRL - NOX111101.20 TUBO: SOSPENSIONE L1200 CAFFE - 111101.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Ader-Zahl - 3
Farbe - sonstige
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833136176
Artikelnummer
NOX111101.20
Herstellernummer
111101.20
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Ader-Zahl:
3
Farbe:
sonstige
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


