Startseite

NOVALUX SRL - NOX111002.02 VIS A VIS: BASE PER RICARICA MAX 6 PCS - 111002.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX111002.02 VIS A VIS: BASE PER RICARICA MAX 6 PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833135995

Artikelnummer

NOX111002.02

Herstellernummer

111002.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

330 mm

Höhe/Tiefe:

460 mm

Länge:

45 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

VISaVIS / BASE PER RICARICA MULTIPLA Per 6 lampade. Possibile collegamento multiplo di più basi tramite connettore laterale.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie