NOVALUX SRL - NOX110944.02 FORTY8: ROSONE PLAF.ALIM.REMOTA S/C NE - 110944.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 84 mm
Breite - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833148346
Artikelnummer
NOX110944.02
Herstellernummer
110944.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
84 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
52 mm
Transparent:
nein
ROSONE PER BINARIO A,SOSPENSIONE Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore installato su binario 101341._ _ . Senza cavo di limentazione.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


