Startseite

NOVALUX SRL - NOX110931.02 FORTY8: ROSONE INC.ALIM.REMOTA 3M NER - 110931.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX110931.02 FORTY8: ROSONE INC.ALIM.REMOTA 3M NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 75 mm

  • Breite - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833138002

Artikelnummer

NOX110931.02

Herstellernummer

110931.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

75 mm

Breite:

75 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

45 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

65 mm

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP ROSONE PER BINARIO A,SOSPENSIONEALIMENTAZIONE REMOTA Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l’apparecchio 4x1,5mm2. Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie