Startseite

NOVALUX SRL - NOX110925.01 FORTY8 TRACK: BIN.DEEP P/SOS 2M DALI BIA - 110925.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 380 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134547

Artikelnummer

NOX110925.01

Herstellernummer

110925.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

380 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe:

47 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

26 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48VTestate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la,SOSPENSIONE da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie