NOVALUX SRL - NOX110905.01 FORTY8 TRACK: BIN.ANG.EST PLAF/SOSP BI - 110905.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 71 mm
Farbe - weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 380 W
Packung
1 ST
EAN
8026833134172
Artikelnummer
NOX110905.01
Herstellernummer
110905.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
71 mm
Farbe:
weiß
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
380 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe:
22 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
26 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


