Startseite

NOVALUX SRL - NOX110809.99 DOMYNOS: PCB 2.7K 48V 6.6W L.498MM - 110809.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX110809.99 DOMYNOS: PCB 2.7K 48V 6.6W L.498MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1722 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Lampenleistung je Meter - 13.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134066

Artikelnummer

NOX110809.99

Herstellernummer

110809.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1722 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenspannung:

48...48 V

Lampenleistung je Meter:

13.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

192

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

83 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

6.6 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

0.498 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

MODULO LED MAGNETICO LINEARE Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo. Tagliabile con modularità di 83mm. In caso di taglio si interrompe la continuità di linea: portare alimentazione agli eventuali PCB successivi.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie