NOVALUX SRL - NOX109809.01 ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA - 109809.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 56 mm
Breite - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833144362
Artikelnummer
NOX109809.01
Herstellernummer
109809.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
56 mm
Breite:
27 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
KIT DI GIUNZIONE MECCANICA In acciaio verniciato.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


