NOVALUX SRL - NOX109713.99 HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM. - 109713.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 20...50 V
Ausgangsleistung - 45...45 W
Ausgangsstrom - 1100...2100 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8026833127150
Artikelnummer
NOX109713.99
Herstellernummer
109713.99
Hersteller
NOX
Ausgangsspannung:
20...50 V
Ausgangsleistung:
45...45 W
Ausgangsstrom:
1100...2100 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmbar:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
100 mm
Länge:
235 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
105 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Eingangsspannung:
220...230 V
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
PWM-Modulation:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Übertemperaturschutz:
ja
Kompatibel mit Casambi:
nein
Umgebungstemperatur:
25...25 °C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
13
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
22
Lebensdauer Betriebsgerät:
100000 h
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


