NOVALUX SRL - NOX109007.02 ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE - 109007.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 5
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143716
Artikelnummer
NOX109007.02
Herstellernummer
109007.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
5
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
68 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
68 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


