NOVALUX SRL - NOX109006.20 ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAF - 109006.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 3
Farbe - sonstige
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143686
Artikelnummer
NOX109006.20
Herstellernummer
109006.20
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
3
Farbe:
sonstige
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
60 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


