NOVALUX SRL - NOX109004.02 ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA NE - 109004.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Ader-Zahl - 2
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 1 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833143587
Artikelnummer
NOX109004.02
Herstellernummer
109004.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Ader-Zahl:
2
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
1 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Länge:
60 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


