NOVALUX SRL - NOX108928.99 HERO: DIFF. OPALE TL PER 2520 - 108928.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 180 °
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Packung
1 ST
EAN
8026833140319
Artikelnummer
NOX108928.99
Herstellernummer
108928.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
2520 mm
Breite:
52 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
8 mm
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


