Startseite

NOVALUX SRL - NOX1087D9.21 HERO B: MOD.SOLO SENSORE DALI 250 CAP - 1087D9.21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multisensor

  • Tiefe - 250 mm

  • Breite - 53 mm

  • Höhe - 92 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833128379

Artikelnummer

NOX1087D9.21

Herstellernummer

1087D9.21

Hersteller

NOX

Ausführung:

Multisensor

Tiefe:

250 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

92 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA’ Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 1087A9. _ _

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie