Startseite

NOVALUX SRL - NOX1087B2.99 HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M - 1087B2.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1087B2.99 HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 5000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833104700

Artikelnummer

NOX1087B2.99

Herstellernummer

1087B2.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

5000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

CAVI DI,SOSPENSIONE OPZIONALI (2 pz) L 5000mm. Prevedere 2 cavi per profili lineari fino a L 2240mm, 3 cavi per profili L 2520mm, L 2800mm e profilo LED angolare 90°.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie