Startseite

NOVALUX SRL - NOX1087A7.01 HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA - 1087A7.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1087A7.01 HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1400 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833113085

Artikelnummer

NOX1087A7.01

Herstellernummer

1087A7.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1400 mm

Breite:

53 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

92 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO LINEARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di,SOSPENSIONE L 1200mm.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie