Startseite

NOVALUX SRL - NOX1087A4.02 HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE - 1087A4.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1087A4.02 HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833112477

Artikelnummer

NOX1087A4.02

Herstellernummer

1087A4.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

150 mm

Breite:

150 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

53 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO ANGOLARE Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Incluso 1 cavi di,SOSPENSIONE L 1200mm. non alimentabile.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie