NOVALUX SRL - NOX1087A3.02 HERO B: MOD.CIECO 250 NE - 1087A3.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 250 mm
Breite - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833112484
Artikelnummer
NOX1087A3.02
Herstellernummer
1087A3.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Breite:
53 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
92 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


