Startseite

NOVALUX SRL - NOX1086A2.99 HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO - 1086A2.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX1086A2.99 HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833139344

Artikelnummer

NOX1086A2.99

Herstellernummer

1086A2.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Aluminium

Länge:

3000 mm

Breite:

32 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

3000 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

12 mm

CAVO DI,SOSPENSIONE PER UNIONE PROFILI (1 pz) Obbligatorio per installazione in fila continua. In acciaio, regolabile. Non compatibile con moduli L 250mm o angolare cieco.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie