Startseite

NOVALUX SRL - NOX108699.01 HERO: MOD.SPOT EM 4.5K 250 X CAB.DALI BI - 108699.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 250 mm

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833128003

Artikelnummer

NOX108699.01

Herstellernummer

108699.01

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

250 mm

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

53 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

69 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

MODULO CON FARETTO INCASSATO 1WCON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH: Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue. Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100% Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie