Startseite

NOVALUX SRL - NOX108688.99 HERO: KIT INCASSO LED (1X) - 108688.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 115 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833123732

Artikelnummer

NOX108688.99

Herstellernummer

108688.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Aluminium

Länge:

115 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

57 mm

Transparent:

nein

KIT INCASSO FRAMELESS (1 pz): Per cartongesso H 12mm. 2 pz per profili lineari fino a L 2240mm, 3 pz per profili L 2520mm, 2800mm e profilo LED angolare 90°.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie