Startseite

NOVALUX SRL - NOX108687.02 HERO: STAFFA PARETE L NE - 108687.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 45 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833123718

Artikelnummer

NOX108687.02

Herstellernummer

108687.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

45 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

60 mm

Transparent:

nein

STAFFA PARETE (1 pz): 2 pz per profili lineari fino a L 2240mm, 3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie