Startseite

NOVALUX SRL - NOX108681.01 HERO: MOD.CIECO 1680 BIA - 108681.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1680 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833117151

Artikelnummer

NOX108681.01

Herstellernummer

108681.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1680 mm

Breite:

53 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

69 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie