NOVALUX SRL - NOX108679.21 HERO: MOD.CIECO 1120 CAP - 108679.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 1120 mm
Breite - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833117106
Artikelnummer
NOX108679.21
Herstellernummer
108679.21
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
1120 mm
Breite:
53 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
69 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


