Startseite

NOVALUX SRL - NOX108679.02 HERO: MOD.CIECO 1120 NE - 108679.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1120 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833117083

Artikelnummer

NOX108679.02

Herstellernummer

108679.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

1120 mm

Breite:

53 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

69 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie