NOVALUX SRL - NOX108678.21 HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP - 108678.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833117069
Artikelnummer
NOX108678.21
Herstellernummer
108678.21
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
69 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


