NOVALUX SRL - NOX108677.01 HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA - 108677.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833116994
Artikelnummer
NOX108677.01
Herstellernummer
108677.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
69 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


