Startseite

NOVALUX SRL - NOX108676.01 HERO: MOD.CIECO 250 BIA - 108676.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 250 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833116956

Artikelnummer

NOX108676.01

Herstellernummer

108676.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

250 mm

Breite:

53 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

69 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie