Startseite

NOVALUX SRL - NOX108422.02 T-48 MINI: TESTATA DI CHIUSURA PC NERA - 108422.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX108422.02 T-48 MINI: TESTATA DI CHIUSURA PC NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 11.25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153319

Artikelnummer

NOX108422.02

Herstellernummer

108422.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

19 mm

Breite:

11.25 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

5 mm

Transparent:

nein

T-48 MINI Sistema composto da binari elettrificati 48V per installazione a plafone e parete, idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 e sospensioni decorative. Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), corpo estruso isolante in polimero nero Con conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione é obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non°obbligatorio l’optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie