NOVALUX SRL - NOX108419.02 T-48 MINI: 1 M 2P+DALI PC NERO - 108419.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 1000 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 380 W
Packung
1 ST
EAN
8026833153272
Artikelnummer
NOX108419.02
Herstellernummer
108419.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
380 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe:
10 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Biegbar:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


