NOVALUX SRL - NOX108407.02 T-48 MINI/L-16 TRACK: ALIMENTAZ. NERA - 108407.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 116 mm
Breite - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833104670
Artikelnummer
NOX108407.02
Herstellernummer
108407.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
116 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
6.5 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


