NOVALUX SRL - NOX107209.99 LI-NEAR: KIT FISSAGGIO PLAFONE (COPPIA) - 107209.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 70 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833099808
Artikelnummer
NOX107209.99
Herstellernummer
107209.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
70 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
12 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


