Startseite

NOVALUX SRL - NOX107208.99 LI-NEAR: CONNETTORE 5 POLI CON MORSETTI - 107208.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX107208.99 LI-NEAR: CONNETTORE 5 POLI CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099792

Artikelnummer

NOX107208.99

Herstellernummer

107208.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Ader-Zahl:

5

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

KIT DI ALIMENTAZIONE: Connessione rapida di alimentazione a 5 poli, per Modulo F/M di inizio linea.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie