Startseite

NOVALUX SRL - NOX107206.01 LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR - 107206.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX107206.01 LI-NEAR: MODULO CIECO 1,50M BIA+2 SCUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1500 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099778

Artikelnummer

NOX107206.01

Herstellernummer

107206.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

1500 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

MODULO CIECO Per installazione su Modulo F/M da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie