Startseite

NOVALUX SRL - NOX107201.01 LI-NEAR: MODULO F/M 5 POLI 1,65M BIA - 107201.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 1650 mm

  • Farbe - weiß

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099723

Artikelnummer

NOX107201.01

Herstellernummer

107201.01

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

1650 mm

Farbe:

weiß

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

40 mm

Breite:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Biegbar:

nein

Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua. Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED in lamiera di acciaio verniciata. Moduli F/M con cablaggio passante per la continuità di linea e connessione rapida sia dell’alimentazione (3 fasi selezionabili+T) sia dei successivi moduli F/M in fila continua. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata. Prevedere cavo di alimentazione 5x1.5 mmq.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie