NOVALUX SRL - NOX107013.01 TEK: TESTATA TERMINALE BI - 107013.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 60 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833099976
Artikelnummer
NOX107013.01
Herstellernummer
107013.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
60 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
80 mm
Transparent:
nein
TESTATA TERMINALE (1 pz.)
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


