Startseite

NOVALUX SRL - NOX107012.01 TEK: BINARIO ALL-TRACK BI L=1689 - 107012.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 7

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099969

Artikelnummer

NOX107012.01

Herstellernummer

107012.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

7

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

1690 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

MODULO BINARIO ALL-TRACK lineare per installazione singola o in fila continua, a plafone o,SOSPENSIONE. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere bianco texturizzato, testata terminale in alluminio pressofuso. Binario elettrificato TRIFASE 7 poli, con due conduttori dedicati D+D- per segnale DALI, 0-10V o 1-10V, integrato. Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH é ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99), si veda sezione GESTIONE LUCE. Giunti meccanici/elettrici nclusi. Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di,SOSPENSIONE da ordinare a parte.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie