Startseite

NOVALUX SRL - NOX107011.01 TEK: GIUNTO/ALIM. T 9 POLI BI - 107011.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX107011.01 TEK: GIUNTO/ALIM. T 9 POLI BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 341 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833099952

Artikelnummer

NOX107011.01

Herstellernummer

107011.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

341 mm

Breite:

200 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

60 mm

Transparent:

nein

GIUNTO a T alimentabile, 9 poli cavo di alimentazione non fornito.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie