NOVALUX SRL - NOX106903.99 SIDE: KIT DI GIUNZIONE A.90 - 106903.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Länge - 31 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833128508
Artikelnummer
NOX106903.99
Herstellernummer
106903.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Länge:
31 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
2 mm
Transparent:
nein
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


