Startseite

NOVALUX SRL - NOX106902.99 SIDE: KIT DI GIUNZIONE - 106902.99

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX106902.99 SIDE: KIT DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833101372

Artikelnummer

NOX106902.99

Herstellernummer

106902.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

40 mm

Breite:

11 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

1.5 mm

Transparent:

nein

KIT DI GIUNZIONE: Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie