NOVALUX SRL - NOX106802.99 P-25: COPPIA TESTATE DI CHIUSURA PROFILO - 106802.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Länge - 30 mm
Breite - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833099495
Artikelnummer
NOX106802.99
Herstellernummer
106802.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
1.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
45 mm
Transparent:
nein
Coppia di testate per profilo P-25.
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


