Startseite

NOVALUX SRL - NOX106762.01 ALL-TRACK EVO: TEST.INC. CHIUSURA BI - 106762.01

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX106762.01 ALL-TRACK EVO: TEST.INC. CHIUSURA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833166814

Artikelnummer

NOX106762.01

Herstellernummer

106762.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/ L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI,0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie