Startseite

NOVALUX SRL - NOX106752.02 ALL-TRACK EVO: GIUNTO A X NE - 106752.02

KopierenKopieren
NOVALUX SRL - NOX106752.02 ALL-TRACK EVO: GIUNTO A X NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...440 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 99 mm

  • Farbe - schwarz

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833167040

Artikelnummer

NOX106752.02

Herstellernummer

106752.02

Hersteller

NOX

Nennspannung:

220...440 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

99 mm

Farbe:

schwarz

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

68 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/ L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI,0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Ein NOVALUX SRL Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie