NOVALUX SRL - NOX106748.01 ALL-TRACK EVO: TESTATA CHIUSURA BI - 106748.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833166951
Artikelnummer
NOX106748.01
Herstellernummer
106748.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/ L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI,0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


